9717640069000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 6.900
Rubix:999240628006943
Produttore:9717640069000
EAN:4031095345543


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640069000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,900
Punta elicoidale Stock SuperV in metallo duro (VHM) con raffreddamento interno e profondità di lavorazione 15xD. Tolleranza foro h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:15 (profondità = 15xd) |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio, leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 461,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 563,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione