9717640035700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,570
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 3.570
Rubix:999240628007388
Produttore:9717640035700
EAN:4031095345987


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 116 mm |
| Profondità di lavorazione | 76 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640035700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,570
Punta Stock SuperV-T-Al in metallo duro con refrigerazione interna e finitura blank. Ø3,57 mm, lunghezza totale 116 mm, profondità 76 mm, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 116 mm |
| Profondità di lavorazione | 76 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3,57x76 |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | 6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 310,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 379,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione