9518730079000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 7,900

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51873 7.900
Rubix:160000000184276
EAN:4031095232164
9518730079000-PUNTA MD  3XD TIALN NANO 51873 7,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,9 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518730079000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 7,900


Punte SuperV senza refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-U, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro del foro7,9 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione41 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura7,9x41
Affilaturasuper v-u
Stelo8
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
7.900 mm
79.000 mm
Paese d'origineDE
39,40 IVA esclusa
/ Unità
48,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione