9517890169000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 16,900
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 16.900
Rubix:999220302000413
Produttore:9517890169000
EAN:4031095321004


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 118,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890169000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 16,900
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 118,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 16,9x171 |
| Affilatura | facet point grinding |
| Stelo | 18 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 608,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 741,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione