6968790-ARTICOLO DC150-03-07.541A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-07.541A1-WJ30RE
Rubix:999240117031265
Produttore:6968790
EAN:4031132393124
6968790-ARTICOLO DC150-03-07.541A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,541 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968790-ARTICOLO DC150-03-07.541A1-WJ30RE


Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punta elicoidale Walter Titex DC150 Perform in carburo con refrigerazione interna. Diametro 7,541 mm e lunghezza totale 79 mm per forature precise con avanzamento controllato.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,541 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione29 mm
Tipo a gambocilindrico
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo8 mm
68,67 IVA esclusa
/ Unità
83,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione