Riferimenti
Walter Titex:A1166-8.1
Rubix:999240117029796
Produttore:5057906
EAN:4031132236414

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 5057906-ARTICOLO A1166-8.1
Lunghezza totale DIN 6539, scanalature allungate rispetto a DIN 6539
Punta elicoidale in metallo duro integrale a 3 taglienti A1166 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 150° • Dc=8,1mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione