W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0630 20
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0630 20
Rubix:999221221063248

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 175 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0630 20
Punta elicoidale metallo duro HPMT W05 0630 20 con refrigerazione interna (oil-feed) e angolo di punta 135°. Ø6,3 mm, lunghezza 175 mm, profondità 20 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 175 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto 135° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore