9517640058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 5,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 5.800
Rubix:999181000026758
Produttore:9517640058000
EAN:4031095293660


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 5,800
Punta SuperV-T 15xD Stock Ø5,8 mm AlTiN con refrigerazione interna e taglio destro, per fori profondi fino a 110 mm di profondità di lavorazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5,8x110 |
| Affilatura | superv-t (relieved cone) |
| Stelo | 6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 379,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 462,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione