9517450175500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 17,550
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 17.550
Rubix:999240628006358
Produttore:9517450175500
EAN:4031095356402


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450175500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 17,550
Punta elicoidale MD Stock SuperV 51745 con fori di lubrificazione 5xD e rivestimento TiSiN+ per lavorazioni profonde con raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox, acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 649,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 791,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione