PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860990
PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO BB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:860990
Rubix:170000000538500
EAN:3660338158056


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860990
Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Rivestimento | zirko bb |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 10,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore