9517450158700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,870
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 15.870
Rubix:999240628006654
Produttore:9517450158700
EAN:4031095356532


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,87 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 79,35 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450158700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,870
Punta elicoidale integrale Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione/raffreddamento interno, rivestimento TiSiN+ e taglio destrimano per forature fino a 5xD su materiali impegnativi. Standard DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,87 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 79,35 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | gambo cilindrico ø 16 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili e resistenti al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione