6618839-ARTICOLO DC150-12-11.200A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-11.200A1-WJ30TA
Rubix:999240116014723
Produttore:6618839
EAN:4031132372327
6618839-ARTICOLO DC150-12-11.200A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,2 mm
Lunghezza totale206 mm
Profondità di lavorazione158 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618839-ARTICOLO DC150-12-11.200A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato a refrigerazione interna • Perform • 12xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.4409in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,2 mm
Lunghezza totale206 mm
Profondità di lavorazione158 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rapporto diametro/lunghezza della foratura11,2/206 = 0,054
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
272,84 IVA esclusa
/ Unità
332,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione