7287659-ARTICOLO DC150-03-07.100D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-07.100D0-WJ30RE
Rubix:999240117031279
Produttore:7287659
EAN:4031132400242
7287659-ARTICOLO DC150-03-07.100D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,1 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287659-ARTICOLO DC150-03-07.100D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.2795in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,1 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione29 mm
Tipo a gambocilindrico
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
58,94 IVA esclusa
/ Unità
71,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione