9517860150000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 15,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 15.000
Rubix:999210625022167
Produttore:9517860150000
EAN:4031095308210


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 260 mm |
| Profondità di lavorazione | 208 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860150000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 15,000
Punta per trapano Stock SuperV-X 51786 con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Profondità di lavorazione 5xD per fori accurati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 260 mm |
| Profondità di lavorazione | 208 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | facet point grind (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali universali (p/m/k/n/s/h) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione