Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-10.700A1-WJ30RE
Rubix:999240117031160
Produttore:6968829
EAN:4031132393513



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 6968829-ARTICOLO DC150-03-10.700A1-WJ30RE
Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante • Perform • DIN 6537 K • 3xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.4213in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 10,7/102 = 0,105 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione