PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CONICO 863900
PUNTA ATTACCO CONICO - HSS RETTIFICATA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:3962572
Roebuck:863900
Rubix:170000000559940
EAN:3660338183669


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 218 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CONICO 863900
Da utilizzare su macchine fisse.
HSS DRILL - MORSE TAPER SHANK CM 2 D.16
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 218 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 n |
| Refrigerazione interna | no |
| Cono Morse | cm2 |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio / ghisa / non ferrosi |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,96 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 147,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore