PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CONICO 863916

PUNTA ATTACCO CONICO - HSS RETTIFICATA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:863916
Rubix:170000000559956
EAN:3660338183829
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CONICO 863916
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro28 mm
Lunghezza totale291 mm
Profondità di lavorazione170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CONICO 863916


Da utilizzare su macchine fisse.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro28 mm
Lunghezza totale291 mm
Profondità di lavorazione170 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 345 n
Refrigerazione internano
Cono Morsecm3
Materiale del corpohss
Angolo di punta118 °
31,39 IVA esclusa
/ Unità
38,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione