Riferimenti
Walter Titex:A1249XPL-11.5
Rubix:999240117031551
Produttore:5236502
EAN:4031132265193

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Profondità di lavorazione | 76 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5236502-ARTICOLO A1249XPL-11.5
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Profondità di lavorazione | 76 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 11,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione