9717640076000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 7.600
Rubix:999240628006826
Produttore:9717640076000
EAN:4031095345451


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640076000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,600
Punta elicoidale Stock SuperV Ø 7,6 mm h7, 15xD con raffreddamento interno e angolo 135°. Ideale per lavorazioni in alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,058 |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 509,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 621,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione