9612220044000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 4,400

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61222 4.400
Rubix:160000000187844
EAN:4031095248707
9612220044000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 4,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,4 mm
Lunghezza totale126 mm
Profondità di lavorazione82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612220044000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 4,400


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro4,4 mm
Lunghezza totale126 mm
Profondità di lavorazione82 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo4,4 mm
4.400 mm
126.000 mm
Paese d'origineDE
€ 10,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione