9517180055600-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,560
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 5.560
Rubix:999230214005734
Produttore:9517180055600
EAN:4031095336954


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 17,66 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180055600-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,560
Punta SuperV-180 Stock Ø5,56 con rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno. Geometria 180° per fondi piatti, 3xD di profondità per forature precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 17,66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 180 ° |
| Affilatura | affilatura a 180° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione