9517450057000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 5.700
Rubix:999240628007711
Produttore:9517450057000
EAN:4031095357867


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 28,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450057000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,700
Punta elicoidale in metallo duro con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+ per forature fino a 5xD. Taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 28,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | cilindrico, ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox, acciai resistenti ad acidi/calore, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione