Riferimenti
Walter Titex:A1148-14.5
Rubix:999240117030320
Produttore:5057143
EAN:4031132072739

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 111 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
Dettagli del prodotto : 5057143-ARTICOLO A1148-14.5
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 111 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione