7287797-ARTICOLO DC150-05-06.000D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-06.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117030910
Produttore:7287797
EAN:4031132401621
7287797-ARTICOLO DC150-05-06.000D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287797-ARTICOLO DC150-05-06.000D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte integrali in carburo con passaggio per refrigerante • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.2362in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,073
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
73,50 IVA esclusa
/ Unità
89,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione