9717640063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,300

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71764 6.300
Rubix:999240628006986
Produttore:9717640063000
EAN:4031095345628
9717640063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,3 mm
Profondità di lavorazione94,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717640063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,300


Punta MD Stock SuperV-T con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Ø6,3, profondità 15xD e angolo di punta 135° per forature profonde precise.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,3 mm
Profondità di lavorazione94,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentosenza rivestimento
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura15xd
Affilaturaaffilatura piana 135°
Stelocilindrico din 6535 ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo8 mm
453,23 IVA esclusa
/ Unità
552,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione