9517200009200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,920

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 0.920
Rubix:999210625021968
Produttore:9517200009200
EAN:4031095269443
9517200009200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,920

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,92 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200009200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,920


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,92 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,092
Affilaturaflächenanschliff
Stelogambo cilindrico 3 mm
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai, materiali inox, leghe speciali e alluminio
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
25,27 IVA esclusa
/ Unità
30,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione