Riferimenti
HPMT:H03 0240 5
Rubix:999180200115360



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0240 5
PUNTA DR VA OF H03 0240 5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 (d / profondità = 1:5) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | angolo di punta 135° |
| Stelo | stelo cilindrico (d2(h6) = 3 mm) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore