PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 832034
PUNTA CILINDRICA RETTIFICATA HSS CO5 - TIALN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:832034
Rubix:170000000559800
EAN:3660338049736


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 69 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 832034
Affilatura a croce a partire dal diametro 2 mm..
Punti di forza
Highly efficient with most stainless and other steel types
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 69 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | tialn |
| Angolo d'elica | 33 ° |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 6,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione