9517450169000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 16,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 16.900
Rubix:999240628006362
Produttore:9517450169000
EAN:4031095356457


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 84,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450169000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 16,900
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA in metallo duro con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+. Profondità fino a 5xD (DIN 6537L), angolo di punta 140° e taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 84,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox, acciai resistenti alla corrosione e al calore, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 649,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 791,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione