9518930150000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 15,000
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51893 15.000
Rubix:160000000184941
Produttore:9518930150000
EAN:4031095106717


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 260 mm |
| Profondità di lavorazione | 208 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9518930150000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 15,000
Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,42 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 15 mm |
| Lunghezza totale | 260 mm |
| Profondità di lavorazione | 208 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15x208 |
| Affilatura | super v-ik-u |
| Stelo | 16 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
| 15.000 mm | |
| 260.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 686,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 837,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione