9517200013200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,320

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 1.320
Rubix:999220701000116
Produttore:9517200013200
EAN:4031095327730
9517200013200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,320

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,32 mm
Lunghezza totale13,4 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200013200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,320


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,32 mm
Lunghezza totale13,4 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,132
Affilaturaaffilatura a faccia (flächenanschliff)
Steloausspitzung (≥ ø 0,800 mm)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai, acciai inossidabili, leghe speciali e alluminio
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
30,51 IVA esclusa
/ Unità
37,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione