9717650106000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 10,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 10.600
Rubix:999240628006519
Produttore:9717650106000
EAN:4031095343747


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,6 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 212 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717650106000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 10,600
Punta MD Stock in metallo duro con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Ø10,6 mm, lunghezza 20xD e angolo di punta 135° per alluminio e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,6 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 212 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | nessun rivestimento (blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccia (flächenanschliff) |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 705,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 861,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione