9717660033000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 3.300
Rubix:999240628007183
Produttore:9717660033000
EAN:4031095343372


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 141 mm |
| Profondità di lavorazione | 82,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660033000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,300
Punta elicoidale metallo duro Stock SuperV-T-Al con refrigerazione interna e superficie blank. Ø 3,3 mm, toll. h7, lunghezza 25xD, taglio destro e angolo 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 141 mm |
| Profondità di lavorazione | 82,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 376,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 459,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione