9517180061000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,100

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 6.100
Rubix:999230214005741
Produttore:9517180061000
EAN:4031095336886
9517180061000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,1 mm
Lunghezza totale78 mm
Profondità di lavorazione21,85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180061000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,100


Punta elicoidale integrale Stock SuperV-180 con refrigerazione interna e punta 180° per un fondo foro piano. Rivestimento TiAlN nano, profondità 3xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,1 mm
Lunghezza totale78 mm
Profondità di lavorazione21,85 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilaturaaffilatura a punta 180° per fondo foro piano
Stelodin 6535-ha; ø stelo 8,000 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da tempra/bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali di colata
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo8 mm
112,90 IVA esclusa
/ Unità
137,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione