9717660119100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,910
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 11.910
Rubix:999240628006297
Produttore:9717660119100
EAN:4031095342276


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,91 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 297,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660119100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,910
Punta elicoidale in metallo duro Stock da Ø11,910 mm, serie 25xD con fori di lubrificazione interna e finitura lucida, per foratura profonda.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,91 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 297,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | lucido |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 11,91 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1004,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1225,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione