Riferimenti
Stock:51873 9.520
Rubix:999180200213587
Produttore:9518730095200
EAN:4031095281018


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 9518730095200-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 9,520
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-U senza refrigerazione interna, rivestimento TiAlN nano e angolo di punta 140°. Ideale per forature profonde su acciai e materiali da costruzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈4,9 |
| Affilatura | facet point grind (affilatura a faccette) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da costruzione; acciai da bonifica/temprati; acciai legati e non legati (fino a 1200 n/mm²); materiali fusi e trattati; ghisa, bronzo/ottone e leghe alsi non-ferrose |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione