Riferimenti
Walter Titex:DA110-08-11.000U0-WZ90AJ
Rubix:999240116027412
Produttore:7506523
EAN:4031132425597

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Profondità di lavorazione | 76 mm |
Dettagli del prodotto : 7506523-ARTICOLO DA110-08-11.000U0-WZ90AJ
Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.4331in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Profondità di lavorazione | 76 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione