9517680038000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 3,800

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51768 3.800
Rubix:160000000182973
EAN:4031095270654
9517680038000-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 3,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale216 mm
Profondità di lavorazione176 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517680038000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 3,800


Punte SuperV con refrigerante interno, 40xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale216 mm
Profondità di lavorazione176 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3,8x176
Affilaturasuper v-t
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
3.800 mm
216.000 mm
Paese d'origineDE
521,87 IVA esclusa
/ Unità
636,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione