7287796-ARTICOLO DC150-05-05.900D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-05.900D1-WJ30RE
Rubix:999240429005644
Produttore:7287796
EAN:4031132401614
7287796-ARTICOLO DC150-05-05.900D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,9 mm
Lunghezza totale82 mm
Tipo a gambocilindrico

Dettagli del prodotto : 7287796-ARTICOLO DC150-05-05.900D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2323in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,9 mm
Lunghezza totale82 mm
Tipo a gambocilindrico
73,50 IVA esclusa
/ Unità
89,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione