9717640087000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 8.700
Rubix:999240628006705
Produttore:9717640087000
EAN:4031095345321


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 130,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640087000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,700
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Finitura lucida/bianca, profondità 15xD e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 130,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido / bianca |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta; forma del tagliente principale concava |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 600,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 733,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione