5060454-ARTICOLO A1247-NO14

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1247-NO14
Rubix:999240117029145
Produttore:5060454
EAN:4031132016610
5060454-ARTICOLO A1247-NO14

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,623 mm
Lunghezza totale80 mm
Profondità di lavorazione39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5060454-ARTICOLO A1247-NO14


ALTIO
Punta elicoidale in HSS-E A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=4,623mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,623 mm
Lunghezza totale80 mm
Profondità di lavorazione39 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4,623 mm
€ 8,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione