9517890104000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 10,400
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 10.400
Rubix:999220302000391
Produttore:9517890104000
EAN:4031095321226


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,4 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 72,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890104000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 10,400
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,4 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 72,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 7xd |
| Affilatura | affilatura piana 140° |
| Stelo | m7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e d’impiego; acciai automatici; acciai da tempra fino a 1200 n/mm²; ghisa; bronzi; ottone; leghe alsi ad alta lega |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 274,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 335,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione