9518930107200-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 10,720

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51893 10.720
Rubix:999230214006137
Produttore:9518930107200
EAN:4031095329390
9518930107200-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 10,720

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,72 mm
Lunghezza totale204 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518930107200-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 10,720


Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,72 mm
Lunghezza totale204 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,069
Affilaturaaffilatura con spianatura di faccia; assottigliamento dell'anima ≥ ø 3,000; rivestimento di punta; tagliente principale rettilineo; geometria di taglio ottimizzata; doppio margine
Stelor ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego, acciai automatici e da bonifica; acciai fino a 1.200 n/mm²; materiali di fusione; bronzo, ottone; leghe alsi ad alto contenuto di silicio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo12 mm
391,08 IVA esclusa
/ Unità
477,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione