9517890090000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 9,000

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 9.000
Rubix:160000000184034
Produttore:9517890090000
EAN:4031095215136
9517890090000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 9,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890090000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 9,000


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,09 g
Diametro del foro9 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura9x87
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo10
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
9.000 mm
131.000 mm
Paese d'origineDE
208,25 IVA esclusa
/ Unità
254,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione