9518930154800-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 15,480
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51893 15.480
Rubix:999230214006146
Produttore:9518930154800
EAN:4031095329307


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,48 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 282 mm |
| Profondità di lavorazione | 185,76 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9518930154800-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 15,480
Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,48 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 282 mm |
| Profondità di lavorazione | 185,76 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Affilatura | affilatura su piani |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm², ghisa, bronzo, ottone e leghe alsi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 686,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 837,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione