9717660051000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 5.100
Rubix:999240628006888
Produttore:9717660051000
EAN:4031095343143


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660051000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,100
Punta MD Stock ADO-25D Ø5,1 con fori di lubrificazione e raffreddamento interno: doppio margine fino a 25xD e rivestimento EgiAs.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucide |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25d |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 479,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 585,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione