9517860121000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 12,100
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 12.100
Rubix:999210625022135
Produttore:9517860121000
EAN:4031095308548


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 60,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860121000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 12,100
Punta elicoidale MD con refrigerazione interna per fori profondi 5xD. Rivestimento TiAlN nano e punta 140° su DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 60,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 140° |
| Stelo | m7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati/unlegati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione