Riferimenti
Walter Titex:A1549TFP-6.9
Rubix:999240117028428
Produttore:5960923
EAN:4031132312002

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 156 mm |
| Profondità di lavorazione | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5960923-ARTICOLO A1549TFP-6.9
ALTIUS
Punta per foratura profonda in HSS-E, lunga A1549TFP • UFL® • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • TFP • Dc=6,9mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 156 mm |
| Profondità di lavorazione | 90 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | tfp |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 6,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione