9517180150800-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,080
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 15.080
Rubix:999230214005858
Produttore:9517180150800
EAN:4031095335711


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,08 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180150800-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,080
Punta elicoidale in carburo con rivestimento TiAlN per forature 3xD. Con fori di lubrificazione per evacuazione truciolo e maggiore produttività.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,08 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Affilatura | affilatura 180° a fondo piano |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore di silicio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione