Riferimenti
HPMT:W05 0720 12
Rubix:999180200115849

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0720 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB OF W05 0720 12 con olio interno: Ø7,2, lunghezza 145 mm e angolo di punta 135° per profondità fino a 12xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090; tialn |
| Tolleranza | d h7; d2 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d (l2/d) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | d2 (h6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore